| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT65380-0 Herst.-Nr.: FMHT65380-0 EAN/GTIN: 3253560653804 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimaleAnpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment
- Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff
- sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
Weitere Informationen: | | Größe: | T 10 | Klingenlänge: | 75 mm | Typ: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,12* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 6,31* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,93* | € 6,44* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|