Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckkegel PP, mit Achtungzeichen, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechseckkegel PPC, mit Achtungzeichen, 500 mm
Sechseckkegel PPC, mit Achtungzeichen, 500 mm
Sechseckkegel PPC, mit Achtungzeichen, 500 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12302RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12302RW
EAN/GTIN:
     4250410130217
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Achtungzeichen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,82 kg
Höhe:
500 mm
Typ:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel, Absperrtechnik, Adapter Kegel, Markierungskegel, Sechseckkegel, Straßenkegel, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 12,02*
5 Tage
400
10
€ 7,90*
ab € 9,508*
€ 12,218*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,88*
€ 12,99*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 27,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 96,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,51*
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.