Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle mit Flexipfosten, ohne Befestigungsmaterial, 200 x 1000 x 765 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle mit Flexipfosten 200 x 1000 x 765 mm
Leitschwelle mit Flexipfosten 200 x 1000 x 765 mm
Leitschwelle mit Flexipfosten 200 x 1000 x 765 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14219GS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14219GS
EAN/GTIN:
     4250410171982
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Flexipfosten
  • retroreflektierende Streifen

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Zum Fixieren des Artikels wird das Befestigungsset "temka13459LS" benötigt!

Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
4,54 kg
Höhe:
765 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Leitschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 60,54*
€ 85,13*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 91,65*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 75,43*
€ 96,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 170,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.