| |
|
| Artikel-Nr.: 415-temka14280RK Herst.-Nr.: 14280RK EAN/GTIN: 4250410142807 |
| | |
|
| | |
| Temka City-Poller-Kapa. Produktbeschreibung: - Material TPU/PA
- 2 Reflexfolien-weiss Oralite 5930M
- ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 110 mm | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 1,46 kg | Höhe: | 620 mm | Typ: | Absperrpfosten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu temka, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperren, Absperrpoller, Absperrtechnik, City-Poller Bala, Ping Pong Poller, Poller, Temka |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 48,20* | € 68,36* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,09* | € 78,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 68,39* | € 88,23* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,68* | € 123,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|