| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-61456-D57-14280-RK Herst.-Nr.: 14280-RK EAN/GTIN: 4250410142807 |
| |
|
| | |
| Farbe: Anthrazit / Color: anthracite; h=620 mm, Ø 110/80 mm, 1,36 kg, ; Material: TPU/PA; 2 Reflexfolien-weiss / white reflect (Oralite 5930M); ohne Befestigungsmaterial / without fastening |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu temka, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 48,63* | € 68,39* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,17* | € 78,80* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 68,30* | € 88,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,66* | € 125,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|