Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 1 Zoll, 315 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 1 Zoll, 315 mm lang
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 1 Zoll, 315 mm lang
Artikel-Nr.:
     415-vbw115010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115010
EAN/GTIN:
     4005887270900

Produktbeschreibung

  • VBW 115
  • neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzange
  • sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • drei DIN-Formen in Einem: A, B und C
  • neues Design
  • antharzit lackiert
  • 45° abgewinkelt
  • komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • roter Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
Gewicht:
860 g
Länge:
315 mm
Norm DIN:
DIN 5234
Spannweite:
1 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 62,37*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,85*
€ 62,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 71,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,20*
€ 78,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,52*
Ähnlich
VBW
ab € 139,63*
Ähnlich
VBW
ab € 40,30*
Ähnlich
VBW
ab € 55,72*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,12*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,60*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,85*
Ähnlich
VBW
ab € 18,30*
Ähnlich
VBW
ab € 24,79*
Ähnlich
VBW
ab € 29,92*
Ähnlich
VBW
ab € 36,74*
Ähnlich
VBW
ab € 65,73*
Ähnlich
VBW
ab € 149,73*
Ähnlich
VBW
ab € 42,18*
Ähnlich
VBW
ab € 56,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.