Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzrohrzange Maul-W.50,8mm max.Maul-W.2" L.265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87127015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887273604
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
  • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
  • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geschmiedeter Maulbereich
  • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle
Weitere Informationen:
Länge " (L):
10 1/2 "
Länge mm (L):
265 mm
Maulöffnung max. (mm):
50,8 mm
Maulöffnung max. (Zoll):
2 "
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2 "
Gewicht (g):
805 g
Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange vbw, blitz-rohrzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 77,72*
Ähnlich
VBW
ab € 139,55*
Ähnlich
VBW
ab € 40,43*
Ähnlich
VBW
ab € 44,54*
Ähnlich
VBW
ab € 56,03*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 34,12*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 44,26*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 65,80*
Ähnlich
VBW
ab € 18,77*
Ähnlich
VBW
ab € 25,08*
Ähnlich
VBW
ab € 38,96*
Ähnlich
VBW
ab € 66,12*
Ähnlich
VBW
ab € 149,37*
Ähnlich
VBW
ab € 42,12*
Ähnlich
VBW
ab € 56,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.