Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 220 mm, brüniert, Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere 220 mm, brüniert, Kunststoffüberzug
Kabelschere 220 mm, brüniert, Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     415-vbw495010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     495010
EAN/GTIN:
     4005887003928
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere

Einsatzbereich

  • für Kupfer- und Alukabel

Produktbeschreibung

  • VBW 495
  • leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • Kunststoffhülle
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden

Produktdaten

  • Querschnitt feindrähtig: 70 mm²
  • Querschnitt mehrdrähtig: 35 mm²
  • Querschnitt eindrähtig: 25 mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
332 g
Länge:
220 mm
Typ:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilschere, Elektrikerschere, Falzzange, Rinneisen-Abbiegezange, VBW, VDE-Hebelkabelschere, VDE-Kabelschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 44,95*
€ 58,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 58,76*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,78*
€ 59,80*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,14*
€ 62,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 163,97*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 102,13*
Ähnlich
VBW
87497025
ab € 20,94*
Ähnlich
VBW
87605010
ab € 53,90*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.