Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Zangen
>
Kneifzange
>
Artikel
Kneifzange 240 mm, schwarz, Kunststoffüberzug
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-vbw515120
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
515120
EAN/GTIN:
4005887004109
Einsatzbereich
für härteste Beanspruchung
Produktbeschreibung
VBW 515
schwarz
polierter Kopf
Spezialstahl gesenkgeschmieder und ölgehärtet
Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
Gewicht:
565 g
Länge:
240 mm
Norm DIN:
DIN 9243
Typ:
Kneifzange
... >
Werkzeuge
>
Zangen
>
Kneifzange
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 23,40*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 23,52*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,55*
€ 24,42*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 28,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesenlochzange L.200mm Kopf poliert Griffe schwarz atramentiert
VBW
ab € 11,58*
Ähnlich
Fliesenlochzange L.200mm Kopf poliert Griffe schwarz atramentiert
VBW
ab € 12,13*
Ähnlich
Kneifzange L.180mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert
VBW
ab € 10,19*
Ähnlich
Kneifzange L.200mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert
VBW
ab € 10,49*
Ähnlich
Kneifzange L.253mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert
VBW
ab € 14,69*
Ähnlich
Kneifzange, schwarz, Kunststoffüberzug, 180 mm
VBW
515105
ab € 11,07*
Ähnlich
Kneifzange, schwarz, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
515110
ab € 11,31*
Ähnlich
Töpfer- oder Ziegelkneifzange L.200mm Kopf poliert Griffe schwarz atramentiert
VBW
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen