Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange L.180mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87515005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887435903
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beißzange
  • Geeignet für härteste Beanspruchung
  • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
  • Ölgehärtet
  • Induktiv gehärtete Schneiden
  • DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
50 mm
Griffe:
schwarz lackiert
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
180 mm
Gewicht (g):
306 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 11,58*
Ähnlich
VBW
ab € 12,13*
Ähnlich
VBW
ab € 10,49*
Ähnlich
VBW
ab € 14,69*
Ähnlich
VBW
515105
ab € 11,07*
Ähnlich
VBW
515110
ab € 11,31*
Ähnlich
VBW
515120
ab € 15,55*
Ähnlich
VBW
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.