Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kombizange 200 mm, poliert, Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombizange 200 mm, poliert, Kunststoffüberzug
Kombizange 200 mm, poliert, Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     415-vbw545615
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     545615
EAN/GTIN:
     4005887525109
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service

Produktbeschreibung

  • VBW 545
  • Kunststoffüberzug
  • aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht

Produktdaten

  • Querschnitt: 13 mm
  • Querschnitt: 16 mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
266 g
Kopflänge:
42 mm
Länge:
200 mm
Norm DIN:
DIN 5746
Schneidleistung bei 48 HRc:
2,5 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
2 mm
Typ:
Kombizange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,07*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 19,11*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,27*
€ 19,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
546010
ab € 18,05*
Ähnlich
VBW
545605
ab € 10,00*
Ähnlich
VBW
545610
ab € 10,65*
Ähnlich
VBW
545305
ab € 17,83*
Ähnlich
VBW
545310
ab € 17,73*
Ähnlich
VBW
545315
ab € 19,55*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 14,87*
Ähnlich
VBW
545110
ab € 16,05*
Ähnlich
VBW
545115
ab € 22,68*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,35*
Ähnlich
VBW
596305
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.