Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Umformer EFU 3,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Umformer EFU 3,8
Elektronischer Umformer EFU 3,8
Artikel-Nr.:
     415-weber235231
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     235231
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsgerät Betonverdichter
Rotierender Umformer
antriebsgerät betonverdichter

Elektronischer Umformer EFU passend für den Antrieb der Weber-IV-Innenvibratoren.

Produktbeschreibung:

  • geringes Gewicht
  • keine beweglichen Verschleißteile
  • Elektronik schützt Bediener vor Kurz- und Erdschluß bzw. Fehlerstrom
  • schützt Umformer vor Überlastung und Überhitzung

Technische Daten:

  • Stromaufnahme: 13 A
  • Abgabe Nennstrom: 48 A
  • Steckdosenanzahl: 3

Lieferumfang:

  • 3 m langes Anschlußkabel mit Stecker

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
34 kg
Leistung:
4000 Watt
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
48 Volt
Typ:
Umrichter
Weitere Suchbegriffe: Betontechnik, EFU, elektronisch, Frequenzformer, FUD, rotierend, Umformer, verdichten, Weber mt, WU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,21*
€ 2.652,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,89*
€ 2.520,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.063,58*
€ 2.455,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.009,28*
€ 2.391,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.901,17*
€ 2.262,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,11*
€ 2.245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,98*
€ 2.233,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235251
ab € 858,57*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235252
ab € 708,19*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235253
ab € 1.301,60*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235221
ab € 1.732,96*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235241
ab € 2.264,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.