Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Umformer EFU 1,3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Umformer EFU 1,3 S
Elektronischer Umformer EFU 1,3 S
Artikel-Nr.:
     415-weber235252
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     235252
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsgerät Betonverdichter
Rotierender Umformer
antriebsgerät betonverdichter

Elektronischer Umformer EFU passend für den Antrieb der Weber-IV-Innenvibratoren.

Produktbeschreibung:

  • geringes Gewicht
  • keine beweglichen Verschleißteile
  • Elektronik schützt Bediener vor Kurz- und Erdschluß bzw. Fehlerstrom
  • schützt Umformer vor Überlastung und Überhitzung

Technische Daten:

  • Stromaufnahme: 10 A
  • Abgabe Nennstrom: 4,5 A
  • Steckdosenanzahl: 1

Lieferumfang:

  • 3 m langes Anschlußkabel mit Stecker

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Leistung:
1300 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
250 Volt
Typ:
Umrichter
Weitere Suchbegriffe: Betontechnik, EFU, elektronisch, Frequenzformer, FUD, rotierend, Umformer, verdichten, Weber mt, WU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,91*
€ 1.070,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,40*
€ 1.014,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 808,69*
€ 962,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,88*
€ 889,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,19*
€ 842,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235251
ab € 858,57*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235253
ab € 1.308,05*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235221
ab € 1.732,96*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235231
ab € 1.876,98*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235241
ab € 2.264,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.