Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Multizell® 4-lagig 270 x 320 mm 1000 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Tücher Multizell 4-lagig ca. 27x32 cm 1.000 Stück
Tücher Multizell 4-lagig ca. 27x32 cm 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     415-zvg10333-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10333-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ärzte
Mehrzweckputztuchrolle
Mehrzwecktuch
Microfasertuch

Die naturfarbenen Mehrzwecktücher sind immer dann die erste Wahl, wenn "mal eben" etwas auf- oder weggewischt werden muss. Mit den saugstarken und fusselarmen Tüchern lassen sich schnell trockene und ölige Verschmutzungen entfernen. Die Kostengünstigen Multizell®-Tücher sollten an Tankstellen, in Autowerkstätten und auch in Krankenhäusern nie ausgehen.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recycling-Material
  • saugstark und fusselarm
  • nassfest
  • Lagen: 3
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
natur
Länge:
320 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03532* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 49,68*
€ 59,12
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 47,52*
€ 56,55
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 46,30*
€ 55,10
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 45,08*
€ 53,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,65*
€ 50,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,83*
€ 49,78
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 35,32*
€ 42,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.