Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Comfort 2-lagig weiß, 220 mm, 2500 Abrisse


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     415-zvg11487-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11487-00
EAN/GTIN:
     4026899031686
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Die Recyclingvarianten sind hervorragend für die Arbeiten in Handwerk und Industrie geeignet. Die Putztuchrolle maxi comfort verfügt im Vergleich zur comfort-Variante über eine Spiralhülse.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recycling
  • nassfest
  • saugfähig
  • fusselarm
  • Flächen- und Randprägung
  • Abrisse: 2500
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 3,99*
ab € 21,56*
€ 38,49*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 31,91*
€ 43,71*
1 Tag
28
€ 8,50*
ab € 32,90*
€ 44,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 46,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,30*
€ 49,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,02*
€ 58,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01292* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6154
ab € 41,95*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 61,09*
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.