Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic ColorCode Gelb, Vliestuch, 4-Farb-System, 30,0 x 38,0 cm, 8 x 40 Tücher/VE, Viskose / Polyesther


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Classic ColorCode Gelb, Vliestuch, 4-Farb-System, 30,0 x 38,0 cm, 8 x 40 Tücher/VE, Viskose / Polyesther
Artikel-Nr.:
     4157-190372
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     190372
EAN/GTIN:
     4260403510056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch

Classic ColorCode Gelb, Vliestuch, 30,0 x 38,0 cm, 320 Tücher/VE, Viskose / Polyesther

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
30,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
320 Blatt
Unterverpackung:
8 x 40 Blatt
VE/Palette:
66 VE
Grammatur:
1 x 75 g/m²
Material:
Viskose /Polyester
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, airlaid wischtücher, vlies tuch, Allzwecktücher, Reiniugungstuch, 4-Farb-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 320 Blätter (ab € 0,11097* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.