Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOwipe Putzpapier blau 2-lagig XL 1000, 36,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 1000 Blatt, 2 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - ELOwipe Putzpapier blau 2 XL 1000
Produktabbildung - ELOwipe Putzpapier blau 2 XL 1000
Artikel-Nr.:
     4157-200529
Hersteller:
     ELOwipe
Herst.-Nr.:
     200529
EAN/GTIN:
     4260476050503
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

ELOwipe Putzpapier blau 2 XL 1000, Putzpapier, blau, ca. 36,0 x 36,0 cm, 2-lagig, 1.000 Blatt/Rolle, 2 Rollen/VE, 30 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
36,0 x 36,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Rollen/VE:
2 Rollen
Blatt/Rolle:
1000 Blatt
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
3 x 19,0 g/m²
Rollendurchmesser:
30 cm
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 11,875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,97*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,84*
Zubehör
k.A.
ab € 55,44*
Zubehör
Elos
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.