Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer verstärkt für Industrieputzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer verstärkt für Industrieputzrollen bis 40 cm
Bodenständer verstärkt für Industrieputzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     214G-4260269766703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260269766703
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer • Robust und verstärkt • Praktisch aufzustellen • Geeignet für Industrieputzrollen bis zu einer maximalen Rollenbreite von ca. 40 cm • Gewicht: 5,8 kg • Material: Metall, blau lackiert Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack. Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
54 cm
Höhe:
101,5 cm
Tiefe:
75,5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
€ 7,50*
ab € 55,44*
€ 75,07*
€ 4,90*
ab € 78,60*
€ 106,39*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 79,31*
€ 106,56*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 81,56*
€ 107,06*
15 Tage
14
€ 6,99*
ab € 84,07*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
90466
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.