| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4157-317050 Herst.-Nr.: 317050 EAN/GTIN: 4000735806416 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satino Comfort Handtuchrolle Innenabwicklung, weiß, 19,5 x 37,0 cm, 1-lagig, 340 Blatt/Rolle, 12 Rollen/VE, 44 VE/Palette Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Format: | 19,5 x 37,0 cm | Lagenanzahl: | 1 Lage | Blatt/Rolle: | 340 Blatt | Rolle/VE: | 12 Rollen | VE/Palette: | 44 VE | Grammatur: | 1 x 18,0 g/m² | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 20cm 1-lagig, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 19,48* | € 27,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 19,26* | € 27,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4157 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 20,09* | € 31,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4157 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 1,67417* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4157 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4157 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|