Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle - Katrin Plus System Rolle M3, weiß, 21,0 cm x 100,0 m, 3-lagig


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Plus System Rolle M3, weiß, 21,0 cm x 100,0 m, 3-lagig
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Plus System Rolle M3, weiß, 21,0 cm x 100,0 m, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-380150
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     380150
EAN/GTIN:
     6414301038015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle - Katrin Plus System Rolle M3, weiß, 21,0 cm x 100,0 m, 3-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
21,0 x 100,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/Rolle:
680 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
3 x 22 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrolle 3 lagig weiß, handtuchrollen, handtuchrollen 3-lagig, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,625* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 50,48*
€ 60,07
pro Karton
ab 72 Kartons
€ 49,64*
€ 59,07
pro Karton
ab 180 Kartons
€ 47,13*
€ 56,08
pro Karton
ab 360 Kartons
€ 46,29*
€ 55,09
pro Karton
ab 18000 Kartons
€ 45,75*
€ 54,44
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.