Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa VERDE Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, grün, 25,0 x 50,0 cm, 1-lagig, 120 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 24 VE/Palette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Fripa VERDE Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, grün, 25,0 x 50,0 cm, 1-lagig, 120 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 24 VE/Palette
Produktabbildung - Fripa VERDE Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, grün, 25,0 x 50,0 cm, 1-lagig, 120 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 24 VE/Palette
Produktabbildung - Fripa VERDE Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, grün, 25,0 x 50,0 cm, 1-lagig, 120 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 24 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-4221101
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4221101
EAN/GTIN:
     4000883643680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Fripa VERDE Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, grün, 25,0 x 50,0 cm, 1-lagig, 2400 Blatt, 24 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
25,0 x 50,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
2.400 Blatt
Unterverpackung:
20 x 120 Blatt
VE/Palette:
24 VE
Grammatur:
1 x 40,0 g/m²
Material:
Recycling
Prägung:
ja
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
5 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 25,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 38,53*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
1 Paket enthält 2.400 Blätter (ab € 0,00874* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 606,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
92017
ab € 33,62*
Sonstiges
Fripa
4342100
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.