Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Hand Towel M Natural weiß, Handtuchrolle, naturweiß, 21,0 cm x 180,0 m, 1-lagig, 6 Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Basic System Rolle M, naturweiß, 21,0 cm x 180,0 m, 1-lagig
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Basic System Rolle M, naturweiß, 21,0 cm x 180,0 m, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-460201
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     460201
EAN/GTIN:
     6414305460201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Katrin System Hand Towel M Natural weiß, Handtuchrolle, naturweiß, 21,0 cm x 180,0 m, 1-lagig, 6 Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Format:
21,0 x 180,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
765 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 45,0 g/m²
Kerndurchmesser:
4,2 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
168
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 8,67*
€ 11,60667*
2 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 12,10334*
€ 15,73334*
4 Tage
120
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 15,97*
15 Tage
unbekannt
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 54,19*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,60667*
€ 13,81194
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,53667*
€ 13,72864
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,11667*
€ 13,22884
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,90667*
€ 12,97894
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 69,64002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.