Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Hand Towel L2, Handtuchrolle, weiß, 21,0 cm x 200,0 m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, Liegenabdeckrolle
Produktabbildung - Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, Liegenabdeckrolle
Produktabbildung - Fripa Medizinalrollen Duo Line+, 2-lagig, Liegenabdeckrolle
Artikel-Nr.:
     4157-460232
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     460232
EAN/GTIN:
     6414305460232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Katrin System Hand Towel L2, Handtuchrolle, weiß, 21,0 cm x 200,0 m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
21,0 x 200,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
851 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
2 x 20,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,33004*
€ 65,25006*
15 Tage
unbekannt
36
pro Karton
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 72,05*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 76,58*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 65,28*
€ 87,49*
4 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 95,23*
€ 121,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 65,25006*
€ 77,64757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,33004*
€ 63,46275
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 8,88834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 2.349,00216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.