Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle - Katrin Plus System Hand Towel M 2, weiß, 20,9 cm x 130,0 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Plus System towel M2, weiß, 2-lagig
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Plus System towel M2, weiß, 2-lagig
Produktabbildung - Handtuchrolle - Katrin Plus System towel M2, weiß, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-577950
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     57795
EAN/GTIN:
     6414301057795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle - Katrin Plus System Hand Towel M 2, weiß, 20,9 cm x 130,0 m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
20,9 x 130,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
577 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
2 x 25,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 79,57*
3 Tage
60
1
€ 5,49*
ab € 73,44*
€ 95,58*
2 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 89,40*
€ 114,48*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 79,57*
€ 94,69
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 64,71*
€ 77,00
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 10,785* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Mindestbestellmenge: 36 Kartons ( entspricht € 2.864,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.