Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control Handtücher - Slimroll, weiß, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scott® CONTROL™ Slimroll™ Papierhandtücher
Scott® CONTROL™ Slimroll™ Papierhandtücher
Artikel-Nr.:
     4157-662300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6623
EAN/GTIN:
     5027375052149
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle, weiß, 19,8 cm x 165,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 54 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
0,198 x 165 m
Lagenanzahl:
1 Lage
Stück/VE:
6 Stück
VE/Palette:
54 VE
Rollendurchmesser:
15 cm
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchrolle, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Putztuchrolle, Wischrolle
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,93*
€ 62,20*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 63,94*
2 Tage
68
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 49,34*
€ 64,25*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,88*
€ 65,89*
Lager 4157
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,50*
ab € 48,57*
€ 65,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,095* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
7375
ab € 47,45*
Sonstiges
Kimberly-Clark
7955
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.