Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control Extrastarke Papierhandtücher, weiß, 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-662600
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6626
EAN/GTIN:
     5027375051364
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle, weiß, 19,8 cm x 300,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 36 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
0,198 x 300 m
Lagenanzahl:
1 Lage
Stück/VE:
6 Stück
VE/Palette:
36 VE
Rollendurchmesser:
20 cm
Material:
Zellstoff-Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,09*
€ 32,49*
2 Tage
143
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 96,15*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 73,62*
€ 96,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 110,46*
Lager 4157
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 89,91*
€ 118,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,88*
€ 141,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,41*
€ 140,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,60*
€ 137,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,08*
€ 125,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,21*
€ 119,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,91*
€ 106,99
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 14,985* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.