Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Scott Slimroll Handtücher - Rolle, weiß, 20,0 x 165,0 m, 6 Rollen / VE
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Kimberly-Clark
icecat
Mercateo
Lager 4157
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-665700
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
6657
EAN/GTIN:
5027375040436
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Scott Slimroll, Handtuchrolle, weiß, 20,0 cm x 165,0 m, 1-lagig, 6 Rollen/VE, 54 VE/Palette
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
20,0 cm x 165,0 m cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Rollen/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
54 VE
Grammatur:
1 x 30,0 g/m²
Rollendurchmesser:
15 cm
Material:
Zellstoff-Recycling-Mix
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Falthandtuchpapier
>
System
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Toilettenpapier-Großrolle
,
Toilettenpapier-Jumborollen
,
Putztuch Spender
,
Putztuchrollen-Wandhalter
,
Reinigungstuchspender
,
Wandabroller
,
Wischtuch Wandhalter
,
Wischtuch-Spender
,
Wischtuchspender
,
handtuchrollen airflex 1-lag
,
handtuchrollen
,
handtuchrollen 1lagig
,
Handtuchrolle
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Putztuchrolle
,
Wischrolle
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
3 Tage
180
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,22*
€ 17,77*
Lager 9428
2 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,38*
€ 63,12*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 49,28*
€ 63,14*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 64,69*
Lager 4157
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 56,63*
€ 73,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,22*
€ 81,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,91*
€ 79,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,43834* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 4157
Versand:
Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen