Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Seifenspender 1000 ml, weiß, Kunststoff, 265 x 125 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Seifenspender 1000 ml, weiß, Kunststoff, 265 x 125 x 140 mm
Produktabbildung - Spender - Seifenspender 1000 ml, weiß, Kunststoff, 265 x 125 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     4157-990040
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990040
EAN/GTIN:
     4260476050084
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Spender - Seifenspender 1000 ml, weiß, Kunststoff, 265 x 125 x 140 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
265 x 125 x 140 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
240 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
155
€ 7,50*
ab € 22,89*
€ 37,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,27*
€ 39,08*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 39,11*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 40,81*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 32,70*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
180310
€ 26,62*
Zubehör
Elos
180300
€ 3,16334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.