Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-PN89934X01 Herst.-Nr.: PN89934X01 EAN/GTIN: 4016208899342 |
| |
|
| | |
| Stoko Alu dispenser, Spender, silbergrau, 316 x 94 x 162 mm (H/B/T), Aluminium, 1 Stück/VE, 78 VE/Palette Weitere Informationen: | | Farbe: | silbergrau | Format: | 162x94x316 cm | Stück/VE: | 1 | VE/Palette: | 78 VE | Produktmerkmale: | aus Aluminium | Zertifikat: | ISO9001, ISO14002 | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Verschlussplatte, cremeseifenspender, Hautreinigungsspender, Spender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,94* | € 103,84* | | | | Lager 4157 | 10 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 86,65* | € 113,31* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,98* | € 114,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,78* | € 125,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,52* | € 126,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|