| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-ULT2LDGER Herst.-Nr.: ULT2LDGER EAN/GTIN: 5010424099431 |
| | |
|
| | |
| Hautreinigungsspender Spezial 2000 ml, Spender, weiß, 290 x 163 x 145 mm (H/B/T),Kunststoff, 1 Stück/VE, 12 VE/Palette Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss, Taste grün | Format: | 290x163x145 cm | Stück/VE: | 1 | VE/Palette: | 12 VE | Produktmerkmale: | aus Kunststoff | Zertifikat: | ISO9001, ISO14002 | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, industrie seifenspender, Hautreinigungsspender, Spender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4157 | | | | | | € 7,50* | ab € 21,74* | € 29,37* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,56* | € 30,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,11* | € 32,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 26,68* | € 35,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 27,27* | € 35,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|