Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Traverse aus Gurtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Traverse aus Gurtband
Y-Traverse aus Gurtband
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1006
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Artex
Rettungsösen
Rettungsschlinge
Schulterpolster

Produktbeschreibung:

  • zur Rettung verunfallter Personen aus engen Räumlichkeiten in senkrechter Haltung in Verbindung mit den Rettungsösen des Auffanggurtes
  • durch die Quertraverse bleibt der Kopf der verletzten Person geschützt
  • inkl. 3 Stück Stahl-Oval-Karabinerhaken AXOS
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Länge:
900 mm
Typ:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1011
ab € 35,67*
Zubehör
Artex
1012
ab € 43,14*
Zubehör
Artex
1016
ab € 47,40*
Zubehör
Artex
1018
ab € 54,10*
Zubehör
Artex
10208
ab € 38,93*
Zubehör
Artex
1022
ab € 45,80*
Zubehör
Artex
1023
ab € 50,11*
Zubehör
Artex
1027
ab € 56,48*
Zubehör
Artex
10202
ab € 66,28*
Zubehör
Artex
1021
ab € 42,59*
Zubehör
Artex
10210
ab € 49,67*
Zubehör
Artex
10221
ab € 77,44*
Zubehör
Artex
10220
ab € 61,72*
Zubehör
Artex
1040
ab € 47,22*
Zubehör
Artex
1042
ab € 50,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.