Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt AX 22 C mit Clickverschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt AX 22 C mit Clickverschlüssen
Auffanggurt AX 22 C mit Clickverschlüssen
Artikel-Nr.:
     415AS-artex10221
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     10221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden. Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Produktbeschreibung:

  • gut geeignet für Auffangsysteme und Rettungsysteme
  • bedingt geeignet für Steischutzsysteme
  • nach EN 361
  • Auffangöse im Schulterbereich
  • vordere Auffangöse
  • Schulter- und Beingurte längeneinstellbar
  • mit Clickverschlüssen an den Beingurten
Weitere Informationen:
Tragkraft:
140 kg
Typ:
Auffanggurt
Weitere Suchbegriffe: auffanggurte artex, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherungen, Artex, Auffanggurte, AX 11, AX 20, AX 21, AX 22, AX 40, AX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,5204
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,69*
€ 119,8211
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,03*
€ 116,6557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,04*
€ 103,5776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,12*
€ 91,7728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
989
ab € 17,41*
Zubehör
Artex
1005
ab € 7,47*
Zubehör
Artex
1008
ab € 9,19*
Zubehör
Artex
993
ab € 8,30*
Zubehör
Artex
997
ab € 17,50*
Zubehör
Artex
1002
ab € 19,21*
Zubehör
Artex
1006
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.