Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
>
Artikel
Verbindungsmittel 0,5 m für Auffanggurte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex1008
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
1008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungselemen...
Produktbeschreibung:
nach EN 354
zur Nachrüstung von Auffanggurten i. V. mit einem Karabinerhaken nach EN 362
nur mit Verbindungsmitteln bis max. 1,5 m Länge oder Höhensicherungsgeräten zu verwenden
Vorteil: Der Anschlagpunkt befindet sich somit auf der Schulter und der Benutzer kann problemlos den Karabiner des jeweiligen Sicherungsseiles dort befestigen, ohne die Rückenauffangöse erreichen zu müssen.
Weitere Informationen:
passend für:
Auffanggurte
Typ:
Auffanggurt
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Auffanggurte
Weitere Suchbegriffe:
absturzsicherungs-verbindungselement artex
,
verbindungsmittel für absturzsicherung
,
Absturzsicherungen
,
Artex
,
Bandfalldämpfer
,
BFD
,
Verbindungsmittel
,
Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
Preis gilt ab 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 56 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffanggurt AX 11
Artex
1011
ab € 35,67*
Zubehör
Auffanggurt AX 11 Band
Artex
1012
ab € 43,14*
Zubehör
Auffanggurt AX 11 C
Artex
1016
ab € 47,40*
Zubehör
Auffanggurt AX 11 C Band
Artex
1018
ab € 54,10*
Zubehör
Auffanggurt AX 20
Artex
10208
ab € 38,93*
Zubehör
Auffanggurt AX 20 Band
Artex
1022
ab € 45,80*
Zubehör
Auffanggurt AX 20 C
Artex
1023
ab € 50,11*
Zubehör
Auffanggurt AX 20 C Band
Artex
1027
ab € 56,48*
Zubehör
Auffanggurt AX 20 EC
Artex
10202
ab € 66,28*
Zubehör
Auffanggurt AX 21
Artex
1021
ab € 42,59*
Zubehör
Auffanggurt AX 21 Band
Artex
10210
ab € 49,67*
Zubehör
Auffanggurt AX 22 C mit Clickverschlüssen
Artex
10221
ab € 77,44*
Zubehör
Auffanggurt AX 22 mit Schnellverschlüssen
Artex
10220
ab € 61,72*
Zubehör
Auffanggurt AX 40
Artex
1040
ab € 47,22*
Zubehör
Auffanggurt AX 40 S
Artex
1042
ab € 50,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen