| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-artex11075 Herst.-Nr.: 11075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnweste AX 75 mit integriertem Auffanggurt AX 20 C nach EN 361. Produktbeschreibung: - Warnweste nach EN 471
- AX 20 C nach EN 361: Auffangöse im Rückenbereich
- AX 20 C nach EN 361: 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- AX 20 C nach EN 361: Clickverschlüsse an den Beingurten
- Weste aus Polyestergewebe mit integriertem Auffanggurt EN 361 mit Auffangöse im Schulterbereich und 2 Auffangschlaufen im Brustbereich
- Gurt kann aus der Weste entnommen werden, z. B. zur Überprüfung des Gurtes oder zur Reinigung der Weste
- Gurt und Weste auch getrennt einsetzbar
- mehrere praktische Taschen und D-Ringe zum Einhängen von Werkzeugtaschen
- hohe Trageakzeptanz durch einfaches Anlegen des Gurtes
- besonders geeignet für Benutzer, die nur gelegentlich Gurte tragen
- Leib- und Beingurte mit Click-Verschlüssen
Anwendung: - Auffangen
- Halten
- Retten
- Steigen
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 1,7 kg | Größe: | S - M | Tragkraft: | 140 kg | Typ: | Auffanggurt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffang-Weste, Auffangweste, Gurt-Weste, Gurtweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361 |
| | |
| |