Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät-Set HBW 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät-Set ACB 1,8 m
Höhensicherungsgerät-Set ACB 1,8 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19002
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 20
  • Verbindungsmittel Gurtband mit BFD GB 27, verstellbar von 1,4 bis max. 1,8 m - (Artikel 19005) für Benutzer bis 140 kg
  • Höhensicherungsgerät mit Gurtband 1,8 m (Artikel 19002) für Benutzer bis 136 kg
  • Rucksack
Weitere Informationen:
Typ:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, ACB, Artex, HAS, Höhensicherungsgerät HWB, HRA, HWPB, HWPS, Rettungshubeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,42*
€ 253,9698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,22*
€ 250,1618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,9303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,9867
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
33017
ab € 107,55*
Ähnlich
Artex
33015
ab € 250,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.