Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Typ H mit Stahlseil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät Typ H mit Stahlseil 12,0 m
Höhensicherungsgerät Typ H mit Stahlseil 12,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3112
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Durch die ständig gespannte Seil- oder Gurtbandverbindung zum Anschlagpunkt wird eine Schlaffseilbildung verhindert und ein sofortiges Ansprechen des Bremssystems gewährleistet. Daher sind die Fallhöhen und somit die Verletzungsrisiken deutlich geringer als beiherkömmlichen Sicherheitsseilen. Die Funktionsweise der Höhensicherungsgeräte ist ähnlich der Autosicherheitsgurte. Bei Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. rasten sofort die Sperrklinken ein, die das Bremssystem auslösen.Die maximalen Auffangkräfte im Absturzfall liegen dabei deutlich unter den nach der Norm zulässigen 6 kN. Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Gebrauchsanleitung des Herstellers unterliegen alle Geräte einer jährlichen Revisionspflicht.

Das Höhensicherungsgerät ist zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz für Benutzer bis max. 136 kg.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 360
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
  • robustes Aluminium-Gehäuse
  • Drahtseil mit Drehwirbelkarabiner und Fallindikator
  • Aufhängebügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Seillänge:
12 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,45*
€ 658,6055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,71*
€ 636,3049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,37*
€ 572,8303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,62*
€ 525,5278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,91*
€ 497,3129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
3212
ab € 722,11*
Ähnlich
Artex
33030
ab € 170,56*
Ähnlich
Artex
30030
ab € 170,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.