Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Höhensicherungsgerät
>
Dreibock
>
Dreibock-Umlenkrolle
>
Artikel
Umlenkrolle mit Karabinerhaken nach EN 362
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex3403
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
3403
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dreibock-Umlenkrolle
Umlenkrolle
artex umlenkrolle
umlenkrolle
Artex Umlenkrolle mit Karabinerhaken nach EN 362
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Höhensicherungsgerät
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Artex
,
Einfahrsitz
,
Halterung
,
Hartbleche
,
Lastwinde
,
Personenwinde
,
Schnellwechselhalterunk
,
Tragetasche
,
Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,13*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,05*
€ 117,8695
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,1115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,50*
€ 104,125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halterung für Personenwinde Auslegerarm (Oberarm)
Artex
3437
ab € 135,47*
Ähnlich
Halterung für Personenwinde Auslegerarm (Unterarm)
Artex
3438
ab € 134,91*
Ähnlich
Lastwinde mit Automatikbremse max.Seillänge 20 m, Nennlast 300 kg
Artex
3407
ab € 467,43*
Ähnlich
Personenwinde PLW
Artex
3730
ab € 931,30*
Ähnlich
Schnellwechselhalterung für Winde
Artex
3416
ab € 135,74*
Ähnlich
Tragetasche für Dreibaum
Artex
3401
ab € 51,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen