Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Höhensicherungsgeräte
>
Artikel
Halteblech für HRA-Gerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex3412
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
3412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Artex
Einfahrsitz
Halterung
Hartbleche
Produktbeschreibung:
aus V2A Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
passend für:
HRA-Gerät
Typ:
Höhensicherungsgerät
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Lastwinde
,
Personenwinde
,
Schnellwechselhalterunk
,
Tragetasche
,
Umlenkrolle
,
Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,7682
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,27*
€ 155,0213
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,59*
€ 147,0721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,6608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,91*
€ 129,6029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auslegerarm AASS-1 aus V2A Edelstahl
Artex
3430
ab € 1.155,05*
Ähnlich
Auslegerarm AASS-3 aus V2A Edelstahl
Artex
3434
ab € 1.707,29*
Ähnlich
Befestigungsmaterial für Wand- u. Bodenhülsen
Artex
3436
ab € 74,54*
Ähnlich
Bodenhülse aus V2A Edelstahl
Artex
3431
ab € 511,18*
Ähnlich
Kernmantelseil 10,5 mm, 20 m
Artex
3581
ab € 154,09*
Ähnlich
Lastwinde mit Seil 15 m
Artex
3418
ab € 606,33*
Ähnlich
Mehrlänge Kernmantelseil 10,5 mm per Meter
Artex
3584
ab € 2,67*
Ähnlich
Wandhülse aus V2A Edelstahl
Artex
3432
ab € 601,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen