Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrlänge Kernmantelseil 10,5 mm per Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415AS-artex3584
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • beidseits mit Karabinerhaken
  • Kernmantelseil: 10 mm
  • Gewicht: 70 g/m
Weitere Informationen:
Typ:
Abseilgerät
Weitere Suchbegriffe: Abseilspinne, Artex, Auslegerarm, Befestigungsmaterial, Bodenhülse, Schutzhülle, Teleskopstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 21.500 Meter
Mindestbestellmenge: 43 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Meter
€ 3,70*
€ 4,403
pro Meter
ab 86 Meter
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Meter
ab 129 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 172 Meter
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Meter
ab 215 Meter
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Meter
ab 430 Meter
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Meter
ab 21500 Meter
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
3430
ab € 1.154,41*
Ähnlich
Artex
3434
ab € 1.719,33*
Ähnlich
Artex
3436
ab € 75,12*
Ähnlich
Artex
3431
ab € 508,88*
Ähnlich
Artex
3412
ab € 99,76*
Ähnlich
Artex
3581
ab € 154,37*
Ähnlich
Artex
3418
ab € 605,66*
Ähnlich
Artex
3432
ab € 602,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.