Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Höhensicherungsgeräte
>
Artikel
Wetterschutzhaube transparent 500 x 335 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex3441
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
3441
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungen
ACB
Artex
HAS
Produktbeschreibung:
für Höhensicherungsgeräte im Außenbereich
Für Höhensicherungsgeräte des Typs HWPB und HWPS bis 12 m Länge
aus PVC, transparent
Maße: 500 x 335 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Höhensicherungsgerät
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät HWB
,
HRA
,
HWPB
,
HWPS
,
Rettungshubeinrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrhaken mit Adapter für Teleskopstange 60 mm
Artex
4221
ab € 218,59*
Ähnlich
Schutzschlauch gummiert 0,5 m
Artex
10007
ab € 3,18*
Ähnlich
Spannelement ASK 8 inkl. Karabiner AX OST
Artex
11042
ab € 30,40*
Ähnlich
Teleskopstange 3,9 x 5,5 m
Artex
4220
ab € 215,02*
Ähnlich
Träger-Anschlagklemme 440 x 100 x 45 mm
Artex
4004
ab € 172,45*
Ähnlich
Türtraverse Standard aus verzinktem Stahl 1.410 x 175 x 56 mm
Artex
4010
ab € 239,66*
Ähnlich
Wetterschutzhaube transparent 500 x 390 mm
Artex
3442
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen