Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Anschlageinrichtungen
>
Artikel
Teleskopstange 3,9 x 5,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex4220
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
4220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlag-Laufwagen
Artex
Rohrhaken
Spannelement
Produktbeschreibung:
zur Befestigung eines vorübergehenden Anschlagpunktes
stabile und ausziehbare Aluminium-Teleskopstange mit Bajonettverschluss, (ohne Karabinerhaken)
Transportlänge: 2,10 m
max. Auszugslänge: 3,90 m
max. Arbeitshöhe: 5,50 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Typ:
Anschlageinrichtung
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Anschlageinrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Teleskopstange
,
Träger-Anschlagklemme
,
Türtraverse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,77*
€ 349,5863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,76*
€ 342,4344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,60*
€ 301,784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,27*
€ 277,5913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,8738
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrhaken mit Adapter für Teleskopstange 60 mm
Artex
4221
ab € 218,59*
Ähnlich
Schutzschlauch gummiert 0,5 m
Artex
10007
ab € 3,18*
Ähnlich
Spannelement ASK 8 inkl. Karabiner AX OST
Artex
11042
ab € 30,40*
Ähnlich
Träger-Anschlagklemme 440 x 100 x 45 mm
Artex
4004
ab € 172,45*
Ähnlich
Türtraverse Standard aus verzinktem Stahl 1.410 x 175 x 56 mm
Artex
4010
ab € 239,66*
Ähnlich
Wetterschutzhaube transparent 500 x 335 mm
Artex
3441
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen