Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Dreibaum DB-A3 lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Dreibaum DB-A3 lose
Alu-Dreibaum DB-A3 lose
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3503
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
dreibaum

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795 DB-A3
  • Aluminium-Dreibaum aus Quadratprofil (45 mm)
  • zur Einstiegsicherung in Kanal oder Schacht
  • Standbeine einzeln 6-fach teleskopierbar
  • Zulassung: für max. 2 Personen
  • maximale Arbeitshöhe: 2,26 m
  • minimale Arbeitshöhe: 1,34 m
  • Aufstelldurchmesser: 1,06 - 1,87 m
  • Transportlänge: 1,62 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Alu-Dreibaum DB-A3, Artex, Dreibaum-Kombi-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,89*
€ 1.280,3091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,52*
€ 1.233,4588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,37*
€ 1.127,3703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,37*
€ 1.053,5903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,74*
€ 1.039,7506
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3401
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.