Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10
Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4012
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandkarabiner
einhandkarabiner

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362 und EN 12275
  • mit Auge
  • zur Verwendung mit Sicherheitsseilen
  • Bruchlast Längsachse: 30 kN
  • Bruchlast Quersachse: 10 kN
  • Öffnungsweite: 23 mm
  • Ösendurchmesser: 21 mm
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
0,126 kg
Länge:
141 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Karabiner, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 27 Stück
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4015
ab € 14,84*
Ähnlich
Artex
4035
ab € 48,61*
Ähnlich
Artex
4024
ab € 11,93*
Ähnlich
Artex
4003
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.