Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10 B
Alu-Einhandkarabiner Typ AXK 10 B
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4015
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandkarabiner
einhandkarabiner

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362
  • mit Auge
  • zur Verwendung mit Sicherheitsseilen
  • Bruchlast Längsachse: 28 kN
  • Bruchlast Quersachse: 8 kN
  • Öffnungsweite: 23 mm
  • Ösendurchmesser: 27 mm
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Gewicht:
0,133 kg
Länge:
138 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Karabiner, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4012
ab € 13,19*
Ähnlich
Artex
4035
ab € 48,61*
Ähnlich
Artex
4024
ab € 11,93*
Ähnlich
Artex
4003
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.