Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Anschlageinrichtungen
>
Artikel
Verankerungshülse drehbar für MAP-H 150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex4206
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
4206
EAN/GTIN:
k.A.
Hülse für MAP in rostfreier Edelstahlausführung.
Produktbeschreibung:
metrisches Hülsengewinde M 24 außen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
150 mm
passend für:
MAP-H 150
Typ:
Anschlageinrichtung
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Anschlageinrichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,02*
€ 63,0938
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,60*
€ 59,024
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlagpunkt MAP nach EN 795
Artex
4202
ab € 147,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen