Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenhose 1384 gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenhose 1384 gelb
High Vis Regenhose 1384 gelb
High Vis Regenhose 1384 gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla138420003300XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     138420003300XXXL
EAN/GTIN:
     7330509443057
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille, Gummizug an der Taille
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 70,69*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 52,73*
€ 76,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
138420003300XS
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.