Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631138420003300XXXL BLAKLADER High Vis Regenhose Level 1 Gelb XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138420003300.jpg
138420003300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631138420003300XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     138420003300
EAN/GTIN:
     7330509443057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Reflektoren, 65 mm breit. Gummizug. Kordelstopper und Zugband in der Taille. EN471 / EN20471 Kl. 2. und EN 343 Kl. 1. Schutz vor schlechtem Wetter. Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 185 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
185 g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 69,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 52,69*
€ 76,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 348,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
138420003300XS
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.