Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Latzhose Level 3 orange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Latzhose Level 3 orange
High Vis Latzhose Level 3 orange
High Vis Latzhose Level 3 orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla138620055300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     138620055300L
EAN/GTIN:
     7330509569870
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343,EN 471,EN 20471
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 85,27*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,12*
€ 92,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,1238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,4507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
138620055300XS
ab € 64,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.