Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 1406 schwarz/grau Gr. 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 1406 schwarz/grau
Bundhose 1406 schwarz/grau
Bundhose 1406 schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140618609994C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140618609994C150
EAN/GTIN:
     7330509171363
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Verstärkung
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Kniepolstertaschen
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentasche mit Kontraststreifen
  • Handytasche
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
102
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
150
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 89,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,57*
€ 95,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,2412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,4939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140618609994C44
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.