Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631140618609994C150 BLAKLADER BUNDHOSE Schwarz/Grau C150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140618609994.jpg
140618609994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631140618609994C150
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140618609994
EAN/GTIN:
     7330509171363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Seitentaschen. Gesäßtasche mit Balg. Beintasche mit Balg. Patte und Knopf in Kontrastfarbe. Zollstocktasche. Integrierte Handytasche. Kniepolstertaschen aus CORDURA® . Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: C150 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C150
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 631140618609994C150, 140618609994C150
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 88,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 67,03*
€ 95,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 444,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
7330509167731
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.